耐溶剤手袋 ダイローブ224

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25821943 品番 224-M
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。
表面が微粒子状になっているから滑りにくい。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

サイズM 全長(cm)30 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般 用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm)0.75 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ 中指長(cm)7.6 材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿 手の平幅(cm)11.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の試験データは常温、単一溶剤での試験データです。ご使用になる環境や作業内容により、性能は変化しますので、ご注意下さい。
耐久性については別紙【耐溶剤面積膨潤倍率表】をご覧ください。
※耐透過性能と対溶剤面積膨潤倍率表に基づく耐久性能は別基準です。耐透過については耐透過性試験結果を拝見ください。
※製品によって対応できる溶剤・薬品は異なります。使用される溶剤・薬品のSDS(安全データシート)等で、配合成分を確認し、耐溶剤面積膨潤倍率表で使用可能かどうかをご確認下さい。
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際、手にキズのある人は使用しないでください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25821943
2022-01-05
用途:
現場作業用
日本ノッズル精機株式会社 様

検索は、早く出来て有難いのですが、油等の購入時に製品の他に送料が掛かるので注文しにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする