ニューセレクトバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25822205 品番 118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

中で物がを洗いやすい広口タイプ・9.5L。食品衛生法適合の材質を使用しておりますので飲み水の保存にも安心して使えます。吊り手は中空加工で負担が軽く握れます。広口、ワイド型なので雑巾などしぼりやすい形状となっている。水を入れて持った時も、手が痛くなりにくい形状。

容量(L)9.5 ブルー 材質ポリプロピレン 形状丸形 質量(g)359 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H19.5×W33.5×D31.5 アズワン品番65-0372-07 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25822205
2022-08-04
用途:
機械の洗浄につかう水入れ
医療・福祉・介護関連業

タオルを中で絞りやすい。頑丈だから使いやすい。色がもう少し選べると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする