YN22 名古屋市指定袋 ハウスホールドジャパン 25822616

名古屋市指定袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード25822616 品番YN22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

名古屋市指定の家庭用ゴミ袋です

厚さ(mm)0.015 半透明 寸法(縦×横)(mm)520×600 用途可燃ゴミ用 種別家庭用 容量(L)20 対象地域名古屋市

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする