ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの 地域指定ゴミ袋
名古屋市指定袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
25822625
品番
YN45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
名古屋市指定の家庭用ゴミ袋です
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
寸法(縦×横)(mm)
650×800
用途
可燃ゴミ用
種別
家庭用
容量(L)
45
対象地域
名古屋市