抗菌バランカップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(80枚) 注文コード 25823508 品番 A118630
参考基準価格(税別)¥178 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

液だれも防ぎ、見た目も華やかに演出して一石二鳥の働きです。銀イオンが練り込んであり抗菌効果もあります。深さはメーカー比1.2倍の特深型になっています。

用途和風料理などにピッタリの緑鮮やかなバランでできたカップです。 材質(本体)PE グリーン サイズ6号 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×36
注意
※IH・電子レンジでの使用は不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25823517
2019-06-05
用途:
お弁当用に
その他業種

毎日、お弁当を作っていますが、おかずを入れるのにアルミホイルカップを使用しています。初めてバランカップというのを知り、購入してみました。緑色のバランカップだとおかずも映える気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする