曜日別特売
A118631 抗菌バランカップ アルテム 25823517

抗菌バランカップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(60枚)
内容量1個(60枚)注文コード25823517品番A118631
参考基準価格(税別)¥178販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

液だれも防ぎ、見た目も華やかに演出して一石二鳥の働きです。銀イオンが練り込んであり抗菌効果もあります。深さはメーカー比1.2倍の特深型になっています。

用途
和風料理などにピッタリの緑鮮やかなバランでできたカップです。
材質(本体)PEグリーンサイズ8号質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×86×37
注意
※IH・電子レンジでの使用は不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25823517
2019-06-05
用途: お弁当用に
その他業種

毎日、お弁当を作っていますが、おかずを入れるのにアルミホイルカップを使用しています。初めてバランカップというのを知り、購入してみました。緑色のバランカップだとおかずも映える気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする