ユニット
ユニットの PL警告表示ラベル
電気関係標識 鉄板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25827087
品番
804-95B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
文字内容
危険 発電設備
取付方式
4隅穴
材質
鉄板
仕様
普通山・穴4スミ
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
450×300
質量(g)
540
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。