電気関係標識 鉄板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25827114 品番 804-97B
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
文字内容危険 蓄電池設備 取付方式4隅穴 材質鉄板 仕様普通山・穴4スミ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×300 質量(g)540
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25827087
2021-01-12
用途:
発電所の看板
うさんこやま電力合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取付やすく頑丈でした。10年以上持ってほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする