ユニット
ユニットの PL警告表示ラベル
電気関係標識 エコボード横
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25827139
品番
804-51B
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
文字内容
危険 特高圧
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
225×300
質量(g)
80
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。