ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
標示ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25827568
品番
826-28B
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字内容
消火器、FIRE EXTINGUISHER
取付方式
ビス止め(ビス別売)
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
質量(g)
150
穴径(Φmm)
2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1.2
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。