ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
禁止標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
火気類持込禁止 ALL FLAMMABLES PROHIBITED
注文コード
25827613
品番
833-30B
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
火気類持込禁止 ALL FLAMMABLES PROHIBITED
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
600×300
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。