交通構内標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容喫煙所 注文コード25828173 品番833-34A
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は文字内容4種類から選べます 他の種類を見る
文字内容喫煙所 材質アルミ(カール・平リブタイプ) 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)680×400 質量(kg)1
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25828173
2020-03-12
用途:
喫煙場所
深山運送有限会社 様

喫煙場所への掲示、大きく表示することで分煙意識の図る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする