反射表示板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25828216 品番824-74B
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
文字内容避難場所 SHELTER 材質アルミ 仕様平リブ、片面表示 質量(kg)2 寸法(縦×横)(mm)900×600
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25828216
2020-08-15
用途:
避難場所への誘導
その他業種

かなり大きいので、良く目立ちます。夜間反射塗装なので、来場さらに視認性が良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする