オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25828259 品番 ECON3080-E-EIP-8T-LV-LV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30

電圧(V)DC12〜48/AC18〜30 ポート数8 保護等級IP30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×115×68(突起物含まず) 動作温度範囲(℃)-20〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25828243
2019-01-23
用途:
装置内のネットワーク分配用途
卸売・小売業

Ethernet/IPの分配用途で採用。コスト面でメリットあり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする