コスモシリーズワイド21 防気カバー

(11件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ3連用 注文コード25828487 品番WV24939
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴

タイプ3連用 使用温度範囲(℃)‐10〜+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×118 適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25828444
2023-03-06
用途:
自宅のコンセントの防気に
建設業・工事業

少しコツがいりますが概ね上手く出来ると思います
奥行の浅い商品があれば使い分け出来ていいかと思います

対象商品:
25828444
2023-01-17
用途:
コンセントの交換時に
澤田電気 様 (建設業・工事業)

緑青が付いたコンセントを交換する時に、この防気カバーを付けました。
深さが少し浅いかなと感じたので、☆4つにしています。
電線の入り方によってはコンセントを収める時、防気カバーが奥に押されて開口の中に縁が入ってしまいます。
かなりテクニックが必要でした。
しかし、概ね満足しております。

対象商品:
25828444
2022-11-11
用途:
コスモスイッチとコンセントに
株式会社川田商会 協栄自工 様

増設コンセントにそのままより何か付けた方が良いと思い、
コスモシリーズ用とアドバンスシリーズ用両方買いましたが、
コスモシリーズの方がどちらかと言えば良い感じです。
どちらもピッタリとまでは行かないですが、無いよりマシです。
ちなみに、はさみ金具も穴あけせずに使えました。

ワイドシリーズ気密パッキンというのも名前が似ているので買いましたが、
メーカー違いのスイッチ用で使えませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
25828444
2022-10-07
用途:
隙間風防止
BIKE SHOP 921 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカー品と言うこともあり商品は問題なく使えます。取り付けもいたって簡単です。

対象商品:
25828453
2021-07-06
用途:
ログハウスのコンセントの防気に購入

冬季間、ログハウスのコンセントのスイッチ付近からの隙間風が気になり、対象箇所に取り付けました。安価なモノですが効果絶大でした。建築業者さんには、コンセントには必ず取り付けて欲しいものです。

対象商品:
25828444
2020-11-13
用途:
照明用スイッチの新設
建設業・工事業

屋外のアウトレットボックスへ通線するので、少しでも気密性を上げるために購入しました。
結果は良好です。

対象商品:
25828444
2020-08-18
用途:
家の気密化
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ取り付けてはいないが、薄い素材で柔軟性があるため壁面開口部がギリギリでも使用可能なのではないかとおもう。

対象商品:
25828444
2020-02-03
用途:
マンションの配線器具リフォーム
不動産業

マンションは、石膏ボードにハサミ金具を使ってボックスレスでスイッチ・コンセントがついている場合が多いですが、気密性が良いため、換気ルートとなって、20年たった配線器具プレート周辺が外気を吸って真っ黒になっていました。当然、配線器具も腐食していました。
そこで、この防気カバーを使ってみたところ、ぴたりと隙間風なくなりました。
VVFケーブルをカバーの上から突き刺すので、押し込み不足が確認しづらい場合があるかもです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする