※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED防犯灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25829275 品番NNY20344LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9 仕様明るさセンサなし 材質(本体)ASS樹脂 質量(kg)0.7 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 入力電流(A)0.092 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) Ra83 明るさ(Lm)1000 IP等級IP44
注意
※調光はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25829275 NNY20344LE1 64373839 NNY20354LE1 LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック) LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック) 1台 9,698 税込10,668 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする