※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LED防犯灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25829309
品番
NNY20368LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9
仕様
明るさセンサ内蔵
材質
(本体)アルミダイカスト
質量(kg)
1.1
色温度(K)
5500
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.2
入力電流(A)
0.092
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
Ra
80
明るさ(Lm)
1100
IP等級
IP44
注意
※調光はできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25829309
NNY20368LE1
64373884
NNY20378LE1
LED防犯灯10VA明るさセンサあり
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
14,980
欠品中
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)