※規格表

CS-MTW (CE)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 25831375 品番 CS-MTW (CE) 18AWG 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

国内外向け規格ケーブル

導体断面積(mm2)0.823(18AWG) 長さ(m)100 導体外径(Φmm)1.2 定格電圧(V)600 許容電流(A)13 仕上外径(mm)2.8 概算質量(kg/km)16 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする