※規格表
タツタ電線
タツタ電線の 電線/ケーブル
タツタ電線の FA用ケーブル
タツタ電線の 固定用ケーブル
CS-MTW (CE)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
25831409
品番
CS-MTW (CE) 18AWG 緑/黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
国内外向け規格ケーブル
導体断面積(mm
2
)
0.823(18AWG)
長さ(m)
100
導体外径(Φmm)
1.2
色
緑/黄
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
13
仕上外径(mm)
2.8
概算質量(kg/km)
16
導体構成(本/mm)
43/0.16
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表