※規格表
タツタ電線
タツタ電線の 電線/ケーブル
タツタ電線の FA用ケーブル
タツタ電線の 固定用ケーブル
CS-MTW/TC (CE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
導体断面積(mm
2
)
33.62(2AWG)
注文コード
25833475
品番
CS-MTW/TC (CE) 2AWG X 2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
導体断面積・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
国内外向け規格ケーブル
導体断面積(mm
2
)
33.62(2AWG)
芯数
2芯
長さ(m)
30
導体外径(Φmm)
8.7
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
121
仕上外径(mm)
30.5
概算質量(kg/km)
1340
導体構成(本/mm)
7/61/0.32
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表