※規格表
タツタ電線
タツタ電線の 電線/ケーブル
タツタ電線の FA用ケーブル
タツタ電線の 固定用ケーブル
CS-MTW/TC-ER (CE)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
25833834
品番
CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 3C
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
国内外向け規格ケーブル
導体断面積(mm
2
)
5.261(10AWG)
芯数
3芯
長さ(m)
30
導体外径(Φmm)
3
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
38
仕上外径(mm)
15.9
概算質量(kg/km)
380
導体構成(本/mm)
105/0.26
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表