- ところてん突き ウメザワ 25834209 - ところてん突き ウメザワ 25834209

ところてん突き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25834209 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本体には桧を使用して風情があります。ステンレス線を張っております。

材質(本体・突き棒)桧、(刃)ステンレス 質量(g)約117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25834209
2024-04-15
用途:
健康 体質改善 寒天(ところてん)作り

購入した時は丁寧な作りで高級感が有ったので気にいっていました。ところが使いだして気に成ったのは、筒と突き棒のサイズが合ってないので、寒天が突き棒と筒の隙間から逆流して、突き棒を抜くときに、屑になった寒天が手前にこぼれて面倒。
最近気になって先端の金具と網を外して見て、仰天、以前突いた寒天が金具と金網の間に詰まっていて、それも沢山詰まってカビていました。このタイプの作りはどの製品も同じ問題があると思います。
毎回綺麗に洗浄し、乾燥させていたにも関わらず、構造的に悪過ぎます。
この構造のこの難問は解決しようもありません。捨てる事にしました。
他社の製品も含めて買い替えは絶対にしません。

対象商品:
25834209
2023-02-26
用途:
健康管理の為 ところてん作り

商品は見た目、手触り共に良好 使用感は木の品種とかの性かも知れませんが、寒天を挿入する時に挿入口とか内部に寒天がくっ付き動き難く成ります。木を濡らしてもやはりくっつきます。木製だから仕方無いのでしょうが、この商品の木の種類は解りませんが、水分は吸収し易い性質です。しかし商品は綺麗に出来ていて決して表面が荒い訳では在りません。 
 
突いた寒天は何回試しても綺麗に切れていません。寒天の濃度を変えて、硬め柔らかめで試しても、やっぱり綺麗に切れませんでした。崩れた形になりました。他のどの商品でも寒天は突いたら綺麗に切れないのでしょうか。くず切りとは違うのは理解していますが。格子状の刃の針金(ステンレス)を細くしても駄目なのでしょうか。

対象商品:
25834209
2023-02-03
用途:
寒天をところてんに、便秘対策の寒天摂取

作りは木部分も金属部分も綺麗にしっかりと出来ています。 金網はステンレスで有ろうと思いますが、金属線の太さの問題か、ところてんの突き型がスッキリとしません。
切れ味と言いますか、ザラザラした切れ味です。寒天の濃さに影響するのかな、と思い濃くしたり淡くしたりして見ましたが、変わりませんでした。
金属線の太さを細くすればもっと綺麗に切れるのではないでしょうか。線が切れてしまうのは困りますが。ステンレスなら耐えられるのではないかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする