尾崎商店
尾崎商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
尾崎商店の 卓上備品・テーブルウェア
尾崎商店の トレー・お盆
ドットトレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25834656
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドット柄のトレーです。
材質
飽和ポリエステル樹脂、ウレタン塗装
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
約250
短辺(mm)
235
長辺(mm)
約330