尾崎商店
尾崎商店の キッチン・調理用品
尾崎商店の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
尾崎商店の こね鉢
こね鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25834699
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂、ウレタン塗装
直径(Φmm)
420
高さ(mm)
102
質量(g)
約2000
直径×高さ(mm)
約420×102