尾崎商店
尾崎商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
尾崎商店の 卓上備品・テーブルウェア
尾崎商店の トレー・お盆
長角紙貼トレークローバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25834805
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
クローバー柄の長角紙張りトレーです。
傾けてもすべりにくいノンスリップ加工式です。
材質
不飽和ポリエステル樹脂、ウレタン塗装
高さ(mm)
11
質量(g)
約385
短辺(mm)
265
長辺(mm)
約370