65710 プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTT 25836878 65710 プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTT 25836878 65710 プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTT 25836878

プロショップタオル ヘビーデューティー

(114件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60カット) 注文コード25836878 品番65710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー

シートサイズ(mm)279×264 仕様ロールタイプ 用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り 材質パルプ、ポリプロピレン不織布 枚数60カット 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

日本製紙クレシア SCOTT プロショップタオル
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
水の吸い取り

このパッケージがとても気に入っています。ただそれだけで買ったのですがこのシートなかなか分厚いので保水力が大きい、絞って又使えるし品質もいい。

2人が参考にしています
対象商品:
25836878
2025-10-31
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

手に付いたオイルの拭き取りなど生地が厚くてとても良いです

対象商品:
25836878
2025-02-14
用途:
単車の日常メンテと洗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

スタンダードのショップタオルより丈夫で水や油を吸っても破ける事なく使い続ける事が出来ます。値段は高いけど使う枚数が少なくて済むのでもしかしたらコチラの方が安くつくかもしれないです。

1人が参考にしています
対象商品:
25836878
2024-12-26
用途:
車整備
製造業

エンジン整備から車磨きまで幅広く使用してます。
洗って使えるのがとても良いですよ。
毎度リピしてます

1人が参考にしています
2025-04-04
用途:
什器製作現場
卸売・小売業

什器仕上げで利用しています。表面などをなめらかにする為に使っています。

対象商品:
25836878
2024-08-28
用途:
バイクの整備と清掃
製造業

他ブランドや同ブランドのスタンダードタイプも試してみましたが、毛羽立ちの少なさや使用中の破れに対する耐久性は群を抜いていると感じます。また清掃に使用する際、水に浸してもほぐれたりせずに布製のウェスと大して変わらない感覚で絞ったり出来ます。価格的にもう少し安ければ言うことなしです。

対象商品:
25836878
2024-08-28
用途:
洗車時の細かい部分の拭き取り用
開発肥料株式会社 様 (製造業)

使い捨てではあるものの、丈夫で、数回であればすすぎ洗いも可能です。

細かい部分や溝などは、丈夫なので棒やヘラを使えて、力も入れることが出来るので満足です。

対象商品:
25836878
2024-08-26
用途:
洗車等

プロショップタオルが3種類あり、お試しに3種類全部を1つずつ購入しました。
3種類とも十分な性能でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする