住ベテクノプラスチック
住友 抗菌スーパー耐熱まな板 カラーピン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×270×30
500×270×20
500×270×30
600×300×20
600×300×30
色
黒
青
緑
赤
黄
桃
茶
黒
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25837045
品番
SSTWP
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×270×30
色
黒
仕様
抗菌
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.8
TKG品番
9-0359-0226
TKG品番(2017)
6-0329-0214