住ベテクノプラスチック
住友 抗菌スーパー耐熱まな板 カラーライン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×270×30
500×270×20
500×270×30
600×300×20
600×300×30
色
青
青
緑
赤
黄
桃
茶
黒
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25837264
品番
SSTWL
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×270×30
色
青
仕様
抗菌
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.8
TKG品番
9-0359-0302
TKG品番(2017)
6-0329-0308