住ベテクノプラスチック
住友 抗菌スーパー耐熱まな板 カラーライン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×20
500×270×20
500×270×30
600×300×20
600×300×30
色
黒
青
緑
赤
黄
桃
茶
黒
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25837395
品番
20SWL
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×20
色
黒
仕様
抗菌
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.4
TKG品番
9-0359-0327
TKG品番(2017)
6-0329-0321