住ベテクノプラスチック
住友 抗菌プラまな板 カラーライン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×270×20
500×270×20
600×300×20
色
黒
青
緑
赤
黄
桃
茶
黒
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25837675
品番
SSOOL
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×270×20
色
黒
仕様
抗菌
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.5
TKG品番
9-0361-0313
TKG品番(2017)
6-0330-0307