- OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ 25842128 - OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ 25842128 - OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ 25842128

OPPテープ 中梱包用 100m巻

(77件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 25842128 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。

透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.065 基材OPP 粘着剤アクリル系 粘着力5以上N/25mm 用途中梱包向け 材質ポリプロピレンフィルム(OPP) タック(ボールNo.)21 伸び(%)160 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 最大テープ外径(Φmm)約123
化学物質安全性参考資料:
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25842128
2026-03-17
用途:
段ボールの梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ価格帯の物と比べて厚みがあり強度がある為重宝しております。ある程度重たい物を梱包する際も安心して使えます。粘着力も申し分ないです

2025-12-15
用途:
梱包
マルホランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いままでちょっと薄い50m巻きを使ってたので試しに100m巻きを使ってみたら当方はこちらの方が使い勝手がよかった。

2026-03-18
用途:
梱包

いつ御使っております、とにかく安い、デモ少し薄くて変に付くと中々キレイになりません、

2025-07-27
用途:
梱包

毎回買ってますが、安くて有名メーカーのものと比較するとコスパが最高

2025-10-23
用途:
梱包作業

普通に使用でしますがプチプチに張るとはがれてきます。
もう少し粘着力が欲しい

2025-04-04
用途:
ダンボールの梱包用に
卸売・小売業

以前は、違うものを使用していましたが価格が徐々に上がったためこちらを試しに購入して使用してみました。
すごく重い物の梱包には使用しないため、十分満足できる強度と粘着力で継続して使用しています。

2025-05-14
用途:
ストレッチフィルムの補強
有限会社岩渕製作所 様

パレットに製品を乗せてストレッチフィルムを使う時に補強するのに良い

対象商品:
61729335
2025-04-09
用途:
梱包
製造業

梱包用のテープに使用してます。
張り付きも良く100m巻きでコスパも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする