飯碗(身)(カラフルミスト)(メラミンエックス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25843004 品番M-606REK
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

優しい色柄と小ぶりなサイズの「カラフルミスト」が仲間入り。子供や高齢者向けの料理に最適です。

材質メラミン 用途病院、福祉 寸法(mm)112×51 容量(mL)240 タイプ本体(身) 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする