スリーライン
角ココット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25843223
品番
M-21Y
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビュッフェの取り皿として活躍します。小鉢やココットを組み合わせてのご使用もおすすめです。
用途
外食、ホテル
材質
メラミン
適合
食器洗浄機、消毒保管庫
寸法(mm)
78×78×43
容量(mL)
130