東洋リントフリー
東洋リントフリーの 粘着マット
TriApexクリーンマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚×10シート)
注文コード
25843240
品番
6090B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高品質で経済的、コストパフォーマンス抜群のクリーン粘着マットです。
糊残りしにくく、靴底の塵・ホコリを逃しません。
一目で残り枚数が確認できる、カウントダウン式の連番タグ付きです。
用途
半導体・精密機器・製薬・食品等、異物混入対策
材質
MDPE(中密度ポリエチレン)、水溶性粘着剤
寸法(mm)
600×900
色
ブルー
粘着力
中粘着タイプ
入数
30層/シート×10シート
注意
※アンダーマットは別売です。