523984 ウレタン入り泥除け「綺羅」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25843310 523984 ウレタン入り泥除け「綺羅」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25843310 523984 ウレタン入り泥除け「綺羅」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25843310 523984 ウレタン入り泥除け「綺羅」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25843310 523984 ウレタン入り泥除け「綺羅」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25843310 523984 ウレタン入り泥除け「綺羅」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25843310

ウレタン入り泥除け「綺羅」

(15件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 青/白縁 注文コード25843310 品番523984
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!

青/白縁 幅(mm)1140 材質PVC/ウレタン 高さ(mm)450 用途外装パーツ 仕様菱方向:縦、菱サイズ:縦138×横93mm 縁の幅(mm)40
注意
※車種によっての商品照会は不可となっておりますので現車の幅をご確認の上お求めください
※ステッチ幅(縁取り)は40mmです
※裏地は黒色のみとなっております

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24000892
2024-08-23
用途:
トラックの泥除け
株式会社大石鋼業 様 (サービス業)

規制サイズ?なので安価で早く入手できた。今の所、特に問題なし。

対象商品:
24000962
2024-03-21
用途:
トラックの泥除けに
運輸・通信業

今の泥除けが干からびて変色してみすぼらしいので購入しました。
値段が高いだけあって丈夫なイメージです。
経年劣化で変色しないことを願うばかりですが。

対象商品:
24000768
2023-02-01
用途:
トラックに装着

生地がしっかりしているのと艶のある色なので、トラックに装着したらとても映えます。

1人が参考にしています
対象商品:
24000707
2023-02-10
用途:
車泥よけ
運輸・通信業

スタンダードで尚且高級感もありとても気に入ってます。

対象商品:
24000698
2023-01-26
用途:
トラック架装時の装飾に
宮崎車体技術 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車両後部のタレゴム代わりに使用させていただきました。
他より安く購入できたので助かりました。

対象商品:
24000612
2022-08-29
用途:
自社トラック装着する
株式会社阪口興業 様 (建設業・工事業)

装着感バッチリでとってもいい感じですね。また別の色も頼みたいくらいです

対象商品:
24000673
2022-07-21
用途:
トラックの架装
M's Design 様 (製造業)

問題なく、架装出来た。梱包についても丁寧であった。

対象商品:
24000637
2021-11-15
用途:
会社の車の泥除けを、この商品で統一しています
株式会社西川管工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

会社のダンプの泥除けを統一しています 13台全てこの商品です  ぱっと見 綺麗なので 統一感も出て気に入ってます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする