スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
9.5cm丸深皿(パルホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25844009
品番
M-484PW
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
凹凸感のある土物風の表現にパルホワイトコーティングを施すことで「白磁」の雰囲気を再現しました。
材質
メラミン
用途
外食、従食、カフェテリア
適合
P-215
寸法(mm)
96×30
容量(mL)
100
対応
食器洗浄機、消毒保管庫