深皿(パルホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)166×32 容量(mL)330 注文コード25844176 品番M-165PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は寸法・容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ピュアな光沢を放つ白とシンプルなフォルムはテーブルに優しく溶け込み、あらゆるメニューに対応します。

材質メラミン 用途外食、従食、カフェテリア 適合P-203 寸法(mm)166×32 容量(mL)330 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする