深皿(パルホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25844194 品番 MT-179PW
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ピュアな光沢を放つ白とシンプルなフォルムはテーブルに優しく溶け込み、あらゆるメニューに対応します。

材質メラミン 用途外食、従食、カフェテリア 寸法(mm)175×42 容量(mL)500 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする