カップ(パルホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25844255 品番M-3PW
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ピュアな光沢を放つ白とシンプルなフォルムはテーブルに優しく溶け込み、あらゆるメニューに対応します。

材質メラミン 容量(mL)260 用途外食、従食、カフェテリア 適合M-3FREI 寸法(mm)97×127×68 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする