スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
16.5cmサラダボール(マスタード)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25844307
品番
L-106MAS
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
鮮やかな辛子色の生地で、メニュー映えする無地食器シリーズです。カレーなどの着色が目立ちにくいのも特徴です。
材質
メラミン
容量(mL)
450
用途
外食、従食、カフェテリア
適合
TK-170
寸法(mm)
165×45
対応
食器洗浄機、消毒保管庫