M-171MUP 角皿(パル) スリーライン 25844483

角皿(パル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)650 注文コード25844483 品番M-171MUP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は容量など14種類から選べます 他の種類を見る

シンプル&モダンがコンセプトの角皿シリーズ。さまざまな料理に幅広く対応。多彩なコーディネートができ料理映えのする器です。

材質メラミン 用途外食、従食、カフェテリア 適合P-220 寸法(mm)200×200×34 容量(mL)650 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする