スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角皿(パル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
400
注文コード
25844553
品番
M-174MUI
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル&モダンがコンセプトの角皿シリーズ。さまざまな料理に幅広く対応。多彩なコーディネートができ料理映えのする器です。
材質
メラミン
用途
外食、従食、カフェテリア
寸法(mm)
170×170×34
容量(mL)
400
対応
食器洗浄機、消毒保管庫