仕様屋根付、低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄質量(kg)5.6規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)保護等級IP44有効深さ(mm)144塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)基板寸法(縦×横)(mm)250×250(取付)キャビネット板厚(mm)扉:1.2、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄製基板1.6mm クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)320寸法(横×縦×深さ)(mm)300×300×160