スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿(ノア)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25846163
品番
MTN-177
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルなフォルムに赤と黒のデザイン。洗練された大人の香りを漂わせます。そのオシャレでモダンな雰囲気は、料理をさりげなく引き立てます。
材質
メラミン
用途
外食、従食、カフェテリア
適合
295-OP
寸法(mm)
190×41
容量(mL)
580
対応
食器洗浄機、消毒保管庫