スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿(ノア)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25846206
品番
MTN-178
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シンプルなフォルムに赤と黒のデザイン。洗練された大人の香りを漂わせます。そのオシャレでモダンな雰囲気は、料理をさりげなく引き立てます。
材質
メラミン
用途
外食、従食、カフェテリア
適合
P-217
寸法(mm)
140×40
容量(mL)
350
対応
食器洗浄機、消毒保管庫