サラダボール(ロゼリア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25846373 品番JR-215
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

流れるような曲線と花柄が、柔らかな雰囲気を感じさせます。洗練されたフランスの上品な香が漂います。

材質メラミン 容量(mL)300 用途外食、従食、カフェテリア 適合300-NI 寸法(mm)150×45 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする