INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 自動水栓
乾電池式自動水栓オートマージュ 台つきタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25846417
品番
AM-340CD
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。
取付方式
台付
電源
単一形アルカリ乾電池×2本
適合場所
洗面
取付穴径(Φmm)
24±2〜36±2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
85
電池寿命(年)
月4000回の使用で約4年間
関連資料:
(0.92MB)