スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
クープ皿(ハーモニー<ローズ>)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25846617
品番
RL-219
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。
材質
メラミン
用途
外食、従食、カフェテリア
適合
295-OP
寸法(mm)
190×40
容量(mL)
540
対応
食器洗浄機、消毒保管庫