クープ皿(ハーモニー<ローズ>)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25846626 品番 RL-277
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。

材質メラミン 用途外食、従食、カフェテリア 適合P-203 寸法(mm)168×40 容量(mL)400 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする