丸小鉢(ハーモニー<ローズ>)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25846696 品番RL-267
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。

材質メラミン 用途外食、従食、カフェテリア 適合301-NI 寸法(mm)109×58 容量(mL)330 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする